pagina iniziale

PR.EL. SRL - PRE90003 BATTERIA 45AH SIGILLATA

PR.EL. SRL
copiacopia
PR.EL. SRL - PRE90003 BATTERIA 45AH    SIGILLATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Lunghezza - 175 mm

  • Larghezza - 207 mm

  • Altezza compresi poli - 190 mm

  • Peso - 11.6 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078686908

Codice prodotto

PRE90003

Cod. produttore

90003

Produttore

PRE

Tensione nominale:

12 V

Lunghezza:

175 mm

Larghezza:

207 mm

Altezza compresi poli:

190 mm

Peso:

11.6 kg

Batterie sigillate senza manutenzione per soccorritori E.P.S. e S.P.S. • Zero manutenzione • Zero fuoriuscita di gas • Maggiore durata • Tecnologia al Piombo/Calcio/Stagno • Griglia in lamierino stirato e stampato a freddo • Doppio coperchio termosaldatocon integrata pastiglia “Flame Arrest” • Copertura con sistema integrata a tenuta a labirinto • Terminali stampati a freddo • Fondo cassa con “Frex Ribs” assorbimento vibrazioni • Maniglia ergonomica • Tensione nominale 12VDC • Vita attesa 10 anni.