PHOENIX CONTACT - PHC1081355 STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH BATTERIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Rettangolare
Tensione nominale - 18.5 V
Capacità - 2500 mAh
Modello - Ioni di litio
Lunghezza - 61 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4055626809427
Codice prodotto
PHC1081355
Cod. produttore
1081355
Produttore
PHC
Indicazione della dimensione:
Rettangolare
Tensione nominale:
18.5 V
Capacità:
2500 mAh
Modello:
Ioni di litio
Lunghezza:
61 mm
Altezza compresi poli:
46 mm
Larghezza:
88 mm
Pacco batteria:
sì
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Contenitore di plastica:
sì
Temperatura ambiente:
40...40 °C
Adatta per ricarica rapida:
no


