pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1014064 PATG HF 4/15 Portacartellini per condutt

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1014064 PATG HF 4/15 Portacartellini per condutt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4046356779517

Codice prodotto

PHC1014064

Cod. produttore

1014064

Produttore

PHC

Portacartellini per conduttori, trasparente/nero, in bianco, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 5 ... 10 mm, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm