pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1013876 PATO 1/10 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1013876 PATO 1/10 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 5.6 mm

  • Autoadesivo - no

  • Altezza - 10 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

4017918014063

Codice prodotto

PHC1013876

Cod. produttore

1013876

Produttore

PHC

Materiale:

Plastica

Larghezza:

5.6 mm

Autoadesivo:

no

Altezza:

10 mm

Per la siglatura successiva in impianti già cablati vengono utilizzati questi anelli di siglatura.