pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1013096 PATG 8/15 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1013096 PATG 8/15 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 50 mm

  • Autoadesivo - no

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918013516

Codice prodotto

PHC1013096

Cod. produttore

1013096

Produttore

PHC

Materiale:

Plastica

Larghezza:

50 mm

Autoadesivo:

no

Altezza:

15 mm

Permette di siglare conduttori con diametro di 0,6 ...50 mm.