pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0827451 CARRIER-EMP (27X15) PORTACARTELLINI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0827451 CARRIER-EMP (27X15) PORTACARTELLINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 30 mm

  • Autoadesivo - no

  • Altezza - 17 mm

Confezione

  • 80 PZ

EAN

4046356440745

Codice prodotto

PHC0827451

Cod. produttore

0827451

Produttore

PHC

Materiale:

Plastica

Larghezza:

30 mm

Autoadesivo:

no

Altezza:

17 mm

Il campo d'impiego è l'identificazione chiara di apparecchiature e quadri elettrici. Il montaggio avviene con viti o rivetti.