PHOENIX CONTACT - PHC0800310 UBE PORTACARTELLINI PER MORSETTIERE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 20 mm
Autoadesivo - no
Altezza - 41.4 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4017918005917
Codice prodotto
PHC0800310
Cod. produttore
0800310
Produttore
PHC
Materiale:
Plastica
Larghezza:
20 mm
Autoadesivo:
no
Altezza:
41.4 mm
Portacartellini per siglare morsettiere, per la siglatura di gruppi di morsetti, da inserire nel terminale E/UK o E/U, dimensioni campo di siglatura: 40 x 17 mm