PANDUIT - PANHSTTVA100-48-5 GUAINA TERMORESTRINGENTE A PARETI SOTTIL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 25.4 mm
Tipo - Restringimento a freddo
Diametro interno dopo il restringimento - 12.7 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
5 PZ
EAN
0074983369782
Codice prodotto
PANHSTTVA100-48-5
Cod. produttore
HSTTVA100-48-5
Produttore
PAN
Diametro interno prima del restringimento:
25.4 mm
Tipo:
Restringimento a freddo
Diametro interno dopo il restringimento:
12.7 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1.2 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.1 mm
Materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-55...110 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
1 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no