PANDUIT - PANHSTTV12-M GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 3.2 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 1.6 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
0074983906741
Codice prodotto
PANHSTTV12-M
Cod. produttore
HSTTV12-M
Produttore
PAN
Diametro interno prima del restringimento:
3.2 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
1.6 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
304.8 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.5 mm
Omologazione UL:
no
Stampabile (trasferimento termico):
no