pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTTT15-48-Q LA GUAINA TERMORESTRINGENTE IN TEFLON* S

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHSTTT15-48-Q LA GUAINA TERMORESTRINGENTE IN TEFLON* S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 3.8 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 2.3 mm

  • Colore - Altri

  • Modello - Parete sottile

  • Rapporto di restringimento - 2:1

Confezione

  • 25 PZ

EAN

0074983374304

Codice prodotto

PANHSTTT15-48-Q

Cod. produttore

HSTTT15-48-Q

Produttore

PAN

Diametro interno prima del restringimento:

3.8 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

2.3 mm

Colore:

Altri

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.2 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.3 mm

Temperatura di esercizio:

-67...250 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Heat Shrink Thin, TFE, 12 AWG Dia, Clear