PANDUIT - PANHSTTPN200-CC GUAINA TERMORESTRINGENTE IN PVC TRASPARE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 45.7 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 25.4 mm
Colore - Neutro
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
0074983813520
Codice prodotto
PANHSTTPN200-CC
Cod. produttore
HSTTPN200-CC
Produttore
PAN
Diametro interno prima del restringimento:
45.7 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
25.4 mm
Colore:
Neutro
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
30.5 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
1 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
2 pollici
Stampabile (trasferimento termico):
no