pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTTPN100-CC GUAINA TERMORESTRINGENTE IN PVC TRASPARE

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHSTTPN100-CC GUAINA TERMORESTRINGENTE IN PVC TRASPARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 22.9 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 12.7 mm

  • Colore - Neutro

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983813490

Codice prodotto

PANHSTTPN100-CC

Cod. produttore

HSTTPN100-CC

Produttore

PAN

Diametro interno prima del restringimento:

22.9 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

12.7 mm

Colore:

Neutro

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

30.5 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.8 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

1 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

1" (25.4mm) PVC Heat Shrink Clear