PANDUIT - PANHSTTK19-48-Q LA GUAINA TERMORESTRINGENTE IN KYNAR* SE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 4.8 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 2.4 mm
Colore - Neutro
Modello - Parete sottile
Rapporto di restringimento - 2:1
Confezione
25 PZ
EAN
0074983369843
Codice prodotto
PANHSTTK19-48-Q
Cod. produttore
HSTTK19-48-Q
Produttore
PAN
Diametro interno prima del restringimento:
4.8 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
2.4 mm
Colore:
Neutro
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1.2 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.3 mm
Materiale:
PVDF (Polivinilidenfluoruro)
Temperatura di esercizio:
-55...175 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no