PANDUIT - PANHSTTA75-48-5 GUAINA TERMORESTRINGENTE A PARETI SOTTIL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 19.1 mm
Tipo - Restringimento a freddo
Diametro interno dopo il restringimento - 6.4 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
5 PZ
EAN
0074983369942
Codice prodotto
PANHSTTA75-48-5
Cod. produttore
HSTTA75-48-5
Produttore
PAN
Diametro interno prima del restringimento:
19.1 mm
Tipo:
Restringimento a freddo
Diametro interno dopo il restringimento:
6.4 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
2.2 mm
Materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-55...110 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
3/4 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no