pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTTA38-48-Q GUAINA TERMORESTRINGENTE A PARETI SOTTIL

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHSTTA38-48-Q GUAINA TERMORESTRINGENTE A PARETI SOTTIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 9.5 mm

  • Tipo - Restringimento a freddo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 3 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 25 PZ

EAN

0074983369928

Codice prodotto

PANHSTTA38-48-Q

Cod. produttore

HSTTA38-48-Q

Produttore

PAN

Diametro interno prima del restringimento:

9.5 mm

Tipo:

Restringimento a freddo

Diametro interno dopo il restringimento:

3 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

no

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

1.4 mm

Materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-55...110 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

3/8 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

Heat Shrink Thin, Adhesive, .38"(9.5mm) Dia, Black