pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTTA150-48-Q GUAINA TERMORESTRINGENTE A PARETI SOTTIL

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHSTTA150-48-Q GUAINA TERMORESTRINGENTE A PARETI SOTTIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 38.1 mm

  • Diametro interno dopo il restringimento - 12.9 mm

  • Colore - Nero

  • Rapporto di restringimento - 3:1

  • Lunghezza - 1.2 m

Confezione

  • 25 PZ

EAN

0074983784790

Codice prodotto

PANHSTTA150-48-Q

Cod. produttore

HSTTA150-48-Q

Produttore

PAN

Diametro interno prima del restringimento:

38.1 mm

Diametro interno dopo il restringimento:

12.9 mm

Colore:

Nero

Rapporto di restringimento:

3:1

Lunghezza:

1.2 m

Spessore della parete dopo il restringimento:

2.5 mm

Temperatura di esercizio:

-55...110 °C

Diametro nominale in pollici:

1 e 1/2 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente, marca PANDUIT GMBH, modello PANHSTTA150-48-Q - GUAINA TERMORESTRINGENTE A PARETI SOTTIL