pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTT75-48-545 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHSTT75-48-545 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 19.1 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 9.5 mm

  • Colore - Giallo-Verde

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 5 PZ

EAN

0074983520640

Codice prodotto

PANHSTT75-48-545

Cod. produttore

HSTT75-48-545

Produttore

PAN

Diametro interno prima del restringimento:

19.1 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

9.5 mm

Colore:

Giallo-Verde

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.2 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.8 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

3/4 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

Heat Shrink Thin, .75"(19.0mm) Dia, Yellow/Green