PANDUIT - PANHSTT75-48-5-3 THIN WALL HEAT SHRINK, .75 (19.0MM) DIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 19.1 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 9.5 mm
Modello - Parete sottile
Rapporto di restringimento - 2:1
Confezione
5 PZ
EAN
0074983622764
Codice prodotto
PANHSTT75-48-5-3
Cod. produttore
HSTT75-48-5-3
Produttore
PAN
Diametro interno prima del restringimento:
19.1 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
9.5 mm
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1.2 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.8 mm
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
3/4 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no