pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTT50-48-Q3 THIN WALL HEAT SHRINK, .50 (12.7MM) DIA

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHSTT50-48-Q3 THIN WALL HEAT SHRINK, .50  (12.7MM) DIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 12.7 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 6.4 mm

  • Colore - Arancione

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 25 PZ

EAN

0074983622757

Codice prodotto

PANHSTT50-48-Q3

Cod. produttore

HSTT50-48-Q3

Produttore

PAN

Diametro interno prima del restringimento:

12.7 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

6.4 mm

Colore:

Arancione

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.2 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.6 mm

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

1/2 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

Heat Shrink Thin, .50"-25Pcs/Pk, Orange