PANDUIT - PANHSTT400-48-2 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 101.6 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 50.8 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Rapporto di restringimento - 2:1
Confezione
2 PZ
EAN
0074983905997
Codice prodotto
PANHSTT400-48-2
Cod. produttore
HSTT400-48-2
Produttore
PAN
Diametro interno prima del restringimento:
101.6 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
50.8 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1.2 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.4 mm
Materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
no
Stampabile (trasferimento termico):
no