PANDUIT - PANHSTT38-C GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 9.5 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 4.8 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Rapporto di restringimento - 2:1
Confezione
1 PZ
EAN
0074983747047
Codice prodotto
PANHSTT38-C
Cod. produttore
HSTT38-C
Produttore
PAN
Diametro interno prima del restringimento:
9.5 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
4.8 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
30.5 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.6 mm
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
no
Stampabile (trasferimento termico):
no