pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTT200-48-5-6 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHSTT200-48-5-6 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 50.8 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 25.4 mm

  • Colore - Blu

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 5 PZ

EAN

0074983906444

Codice prodotto

PANHSTT200-48-5-6

Cod. produttore

HSTT200-48-5-6

Produttore

PAN

Diametro interno prima del restringimento:

50.8 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

25.4 mm

Colore:

Blu

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.2 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

1.1 mm

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

2 pollici

Stampabile (trasferimento termico):

no

Heat Shrink Thin, 2"(50.8mm) Dia, Blue