pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTT12-C10 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHSTT12-C10 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 3.2 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 1.6 mm

  • Colore - Bianco

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983848843

Codice prodotto

PANHSTT12-C10

Cod. produttore

HSTT12-C10

Produttore

PAN

Diametro interno prima del restringimento:

3.2 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

1.6 mm

Colore:

Bianco

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

30.5 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.5 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

1/8 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

Heat Shrink Thin, .12"(3.2mm) Dia, White