pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTT100-48-5-3 THIN WALL HEAT SHRINK, 1 (25.4MM) DIAME

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHSTT100-48-5-3 THIN WALL HEAT SHRINK, 1  (25.4MM) DIAME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 25.4 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 12.7 mm

  • Colore - Arancione

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 5 PZ

EAN

0074983622771

Codice prodotto

PANHSTT100-48-5-3

Cod. produttore

HSTT100-48-5-3

Produttore

PAN

Diametro interno prima del restringimento:

25.4 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

12.7 mm

Colore:

Arancione

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.2 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.9 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

1 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

Heat Shrink Thin, 1"(25.4mm) Dia, Orange