PANDUIT - PANHSTT09-48-Q2 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 2.4 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 1.2 mm
Colore - Rosso
Modello - Parete sottile
Confezione
25 PZ
EAN
0074983906024
Codice prodotto
PANHSTT09-48-Q2
Cod. produttore
HSTT09-48-Q2
Produttore
PAN
Diametro interno prima del restringimento:
2.4 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
1.2 mm
Colore:
Rosso
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1.2 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.5 mm
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
3 / 32 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no