pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTT-YK1 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANHSTT-YK1 GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

  • Rapporto di restringimento - 2:1

  • Con adesivo interno - no

  • Lunghezza - 0.1524 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983907694

Codice prodotto

PANHSTT-YK1

Cod. produttore

HSTT-YK1

Produttore

PAN

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

0.1524 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0 mm

Materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

no

Stampabile (trasferimento termico):

no

Heat Shrink Thin, 2 Pc Ea .06"-.50" (1.5mm-12.7mm), Black