PANDUIT - PANHST2.0-12-2Y THICK WALL ADHESIVE LINED, 2 (50.8MM) D


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 50.8 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 16.9 mm
Colore - Nero
Modello - Parete ad elevato spessore
Confezione
2 PZ
EAN
0074983107421
Codice prodotto
PANHST2.0-12-2Y
Cod. produttore
HST2.0-12-2Y
Produttore
PAN
Diametro interno prima del restringimento:
50.8 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
16.9 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete ad elevato spessore
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
304.8 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
4.1 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...110 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
2 pollici
Stampabile (trasferimento termico):
no