PANDUIT - PANHST1.1-48-5Y THE HST1.1-48-5Y THICK WALL HEAT SHRINK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 27.9 mm
Tipo - Restringimento a freddo
Diametro interno dopo il restringimento - 9.5 mm
Colore - Nero
Modello - Parete ad elevato spessore
Confezione
5 PZ
EAN
0074983107315
Codice prodotto
PANHST1.1-48-5Y
Cod. produttore
HST1.1-48-5Y
Produttore
PAN
Diametro interno prima del restringimento:
27.9 mm
Tipo:
Restringimento a freddo
Diametro interno dopo il restringimento:
9.5 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete ad elevato spessore
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
3 mm
Materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-55...110 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no