PANDUIT - PANHST0.8-48-5Y THE HST0.8-48-5Y THICK WALL HEAT SHRINK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 19.1 mm
Tipo - Restringimento a freddo
Diametro interno dopo il restringimento - 5.6 mm
Colore - Nero
Modello - Parete ad elevato spessore
Confezione
5 PZ
EAN
0074983107216
Codice prodotto
PANHST0.8-48-5Y
Cod. produttore
HST0.8-48-5Y
Produttore
PAN
Diametro interno prima del restringimento:
19.1 mm
Tipo:
Restringimento a freddo
Diametro interno dopo il restringimento:
5.6 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete ad elevato spessore
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
2.3 mm
Materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-55...110 °C
Omologazione UL:
no
Stampabile (trasferimento termico):
no