PANDUIT - PANBGHSTT50 PARTE EUROPEA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Parete sottile
Rapporto di restringimento - 2:1
Lunghezza - 7 m
Privo di alogeni - no
Spessore della parete dopo il restringimento - 0.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983476688
Codice prodotto
PANBGHSTT50
Cod. produttore
BGHSTT50
Produttore
PAN
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
7 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.6 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Heat Shrink Thin, 0.50"(12.7mm) Dia X 7.5m Length per box, Black


