PANDUIT - PANBGHSTT12 PARTE EUROPEA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Parete sottile
Rapporto di restringimento - 2:1
Lunghezza - 12 m
Privo di alogeni - no
Spessore della parete dopo il restringimento - 0.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983476367
Codice prodotto
PANBGHSTT12
Cod. produttore
BGHSTT12
Produttore
PAN
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
12 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.5 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Heat Shrink Thin, 0.125"(3.2mm) Dia X 12.5m Length per box, Black