PANDUIT - PANBGHSTT06 PARTE EUROPEA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Parete sottile
Rapporto di restringimento - 2:1
Lunghezza - 13 m
Privo di alogeni - no
Spessore della parete dopo il restringimento - 0.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983476220
Codice prodotto
PANBGHSTT06
Cod. produttore
BGHSTT06
Produttore
PAN
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Lunghezza:
13 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.4 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Heat Shrink Thin, 0.063"(1.6mm) Dia X 13.0m Length per box, Black