ORBIS - ORBOBBAT001 BATT.LITIO 1/2 AA DATA & ASTRO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Altri
Tensione nominale - 3.6 V
Capacità - 1200 mAh
Designazione IEC - Altri
Altra designazione - 1/2 AA
Confezione
1 PZ
EAN
8426709931957
Codice prodotto
ORBOBBAT001
Cod. produttore
OBBAT001
Produttore
ORB
Indicazione della dimensione:
Altri
Tensione nominale:
3.6 V
Capacità:
1200 mAh
Designazione IEC:
Altri
Altra designazione:
1/2 AA
Modello:
Litio
Altezza compresi poli:
26 mm
Diametro:
15 mm
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Peso:
10 g