ORBIS - ORBOB120196 CTME BASIC 24VAC/DC 1EURO TEMP. A MONETA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - In funzione del tempo
Tensione nominale - 24 V
Assorbimento di potenza - 5 VA
Controllo - Elettronico
Introduzione - Buono
Confezione
1 PZ
EAN
8426709113797
Codice prodotto
ORBOB120196
Cod. produttore
OB120196
Produttore
ORB
Tipologia:
In funzione del tempo
Tensione nominale:
24 V
Assorbimento di potenza:
5 VA
Controllo:
Elettronico
Introduzione:
Buono
Restituzione del denaro falso:
no
Visualizzazione:
LED a 1 cifra
Altezza:
201 mm
Larghezza:
145.2 mm
Profondità:
91 mm


