ORBIS - ORBOB120134 CTME BASIC 230V 0.50EURO TEMPORIZZATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - In funzione del tempo
Tensione nominale - 230 V
Assorbimento di potenza - 5 VA
Tipo di corrente - AC
Controllo - Elettronico
Confezione
1 PZ
EAN
8426709109387
Codice prodotto
ORBOB120134
Cod. produttore
OB120134
Produttore
ORB
Tipologia:
In funzione del tempo
Tensione nominale:
230 V
Assorbimento di potenza:
5 VA
Tipo di corrente:
AC
Controllo:
Elettronico
Introduzione:
Buono
Restituzione del denaro falso:
no
Visualizzazione:
LED a 1 cifra
Altezza:
201 mm
Larghezza:
145.2 mm
Profondità:
91 mm