pagina iniziale

TEAFLEX - RACC.NERO IP68 SM36 M40X1,5

copiacopia
TEAFLEX - RACC.NERO   IP68 SM36  M40X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • diametro nominale - 36 mm

  • grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia - diritto

  • tipologia costruttiva - filettatura esterna

  • dimensione di collegamento filettatura - M40×1,5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343123403

Codice prodotto

TX8BSM36M40

Cod. produttore

8BSM36M40

Produttore

TEA8BSM36M40

diametro nominale:

36 mm

grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

diritto

tipologia costruttiva:

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura:

M40×1,5

tipo di connessione:

raccordo a scatto

tipo di filettatura:

metrico

materiale della filettatura:

poliammide

Materiale:

poliammide

minimo diametro interno del flessibile:

36 mm

diametro esterno più grande:

57 mm

colore:

nero

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd’s Register:

temperatura di impiego:

-40÷105 °C

Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.