OCMEI SRL - OCMMO-182/1-B ELMETTO BIANCO X VISIERA ARCO ELET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Materiale - ABS (Acrilonitrile butadiene stirene)
Dimensione - 530...620 mm
Per tensione nominale fino a - 440 V
Confezione
1 PZ
EAN
8024873354130
Codice prodotto
OCMMO-182/1-B
Cod. produttore
MO-182/1-B
Produttore
ITW
Colore:
Bianco
Materiale:
ABS (Acrilonitrile butadiene stirene)
Dimensione:
530...620 mm
Per tensione nominale fino a:
440 V
Elmetto da elettricista in ABS, senza aerazione, ultra leggero. Elmetto deformabile in caso di shock, provvisto di bordo per sgrondo acqua, taglia regolabile da 53 a 62 cm, regolazioni della cremagliera a scatti di 5 mm. Regolazione frontale Conforme alle seguenti Norme: EN 397 : 440 V EN 50365 : 1000 V ANSI Z 89.1:2003, Classe E 20 000 V