OCMEI SRL - OCM5PS6873 CASSETTA PRONTO SOCCORSO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Con supporto / staffa per montaggio a parete - sì
Portatile - sì
Altezza - 135 mm
Larghezza - 395 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8024873311225
Codice prodotto
OCM5PS6873
Cod. produttore
5PS6873
Produttore
ITW
Materiale:
Plastica
Con supporto / staffa per montaggio a parete:
sì
Portatile:
sì
Altezza:
135 mm
Larghezza:
395 mm
Profondità:
270 mm
Valigetta colore arancio, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto. Impiego: per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. Dimensioni esterne: 395x270x135 mm. Peso completo: kg 6,20.


