OBO BETTERMANN - OBO6410081 CSTR M8 G MANICOTTO DI COLLEGAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni raccordo filettato 1 - M8
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensioni raccordo filettato 2 - M8
Filettatura continua / passante - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4012196202218
Codice prodotto
OBO6410081
Cod. produttore
6410081
Produttore
OBO
Dimensioni raccordo filettato 1:
M8
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dimensioni raccordo filettato 2:
M8
Filettatura continua / passante:
sì
Forma:
Esagonale
Altezza:
30 mm
Qualità del materiale:
Altri
Apertura di chiave:
13 mm


