OBO BETTERMANN - OBO3498720 BZ3 10X90/0-30A4 TASSELLO A CUNEO BZ3
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Versione fissaggio - Filettatura esterna
Dispositivo di fissaggio - Dado
Protezione superficiale del tassello - Non trattato
Lunghezza - 90 mm
Dimensione filettatura, metrica - 10
Confezione
50 PZ
EAN
4012197357115
Codice prodotto
OBO3498720
Cod. produttore
3498720
Produttore
OBO
Versione fissaggio:
Filettatura esterna
Dispositivo di fissaggio:
Dado
Protezione superficiale del tassello:
Non trattato
Lunghezza:
90 mm
Dimensione filettatura, metrica:
10
Sistema di avvitamento:
Esagonale esterno
Ancoraggio:
Ancoraggio a freccia / espansione
Materiale del manicotto:
Acciaio inox
Tipo di filettatura:
Metrico
Protezione superficiale della copertura:
Non trattato
Materiale del tassello:
Acciaio inox
Tipo di calcestruzzo:
Calcestruzzo non fessurato
Con collare:
no
Dimensione filettatura in pollici:
3/8 pollice
Profondità min. del foro:
71 mm
Adatto per solaio alveolare:
no
Diametro di foratura:
10 mm
Installazione distanziata:
no
Lunghezza della filettatura:
45 mm
Installazione push-through:
no
Installazione pre-posizionata:
sì
Profondità di ancoraggio effettiva:
60 mm
Resistente al fuoco:
sì
Apertura di chiave:
17 mm
Numero di dadi:
1
Numero di rondelle:
1
Classe di protezione al fuoco secondo norma EN 13501-2:
Altri
Classificazione sismica ETA:
C1 e C2