OBO BETTERMANN - OBO3498261 MMS+ MS 7.5x50 Vite ancoraggio
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione superficiale del tassello - Zincato elettroliticamente
Lunghezza - 50 mm
Materiale del manicotto - Acciaio
Protezione superficiale della copertura - Zincato elettroliticamente
Materiale del tassello - Acciaio
Confezione
100 PZ
EAN
4012196559664
Codice prodotto
OBO3498261
Cod. produttore
3498261
Produttore
OBO
Protezione superficiale del tassello:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
50 mm
Materiale del manicotto:
Acciaio
Protezione superficiale della copertura:
Zincato elettroliticamente
Materiale del tassello:
Acciaio
Diametro di foratura:
6 mm


