NVENT ERICO - ERI591510 CHN CHAIN,S304,30 M,400 N LOAD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Catena a maglie
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Spessore del materiale - 3 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4018292915106
Codice prodotto
ERI591510
Cod. produttore
591510
Produttore
ERI
Modello:
Catena a maglie
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Spessore del materiale:
3 mm
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza del collegamento:
12 mm
Catena ad anelli arrotondati. Conforme allo standard DIN 5685.


