NVENT ERICO - ERI404354 BAR JOIST ATT,EG,6.4?12.7MM FL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di fissaggio - Dado
Adatto per flangia di spessore - 6.4...12.7 mm
Dimensione / Taglia / Forma - Altri
Colore - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
8711893127027
Codice prodotto
ERI404354
Cod. produttore
404354
Produttore
ERI
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di fissaggio:
Dado
Adatto per flangia di spessore:
6.4...12.7 mm
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Colore:
Altri
Adatto per tubi di diametro:
25...300 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente