pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI402241 BRANCH LINE REST STR ATT THRH,M10,M12 RO

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI402241 BRANCH LINE REST STR ATT THRH,M10,M12 RO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Tubo

  • Tipo di fissaggio - Dado

  • Dimensione / Taglia / Forma - #12

  • Colore - Altri

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8711893125207

Codice prodotto

ERI402241

Cod. produttore

402241

Produttore

ERI

Metodo di montaggio:

Tubo

Tipo di fissaggio:

Dado

Dimensione / Taglia / Forma:

#12

Colore:

Altri

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Il connettore orientabile accetta barre filettate M10 o M12. Si collega a tasselli per calcestruzzo o a connessioni strutturali con filettatura femmina. Puo' essere fissato su strutture in metallo.