NVENT ERICO - ERI402240 BRANCH LINE REST STR ATT WO/CON,M10,M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Colore - Altri
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
8711893126860
Codice prodotto
ERI402240
Cod. produttore
402240
Produttore
ERI
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Colore:
Altri
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Il connettore orientabile accetta barre filettate M10 o M12. Si fissa su legno o cemento quando non sono necessarie approvazioni per cemento fessurato.




