NVENT ERICO - ERI386780 CHN CHAIN,ST,EG,30 M,200 N LOAD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Catena a maglie
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Spessore del materiale - 2 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4018292867801
Codice prodotto
ERI386780
Cod. produttore
386780
Produttore
ERI
Modello:
Catena a maglie
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Spessore del materiale:
2 mm
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza del collegamento:
8 mm
Catena ad anelli arrotondati. Conforme allo standard DIN 5685.


