NVENT ERICO - ERI385900 CHK CHAIN,25 M,1,200 N LOAD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Catena a nodi
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Spessore del materiale - 3.1 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4018292859004
Codice prodotto
ERI385900
Cod. produttore
385900
Produttore
ERI
Modello:
Catena a nodi
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Spessore del materiale:
3.1 mm
Qualità del materiale:
Altri
Carico di rottura:
1200 N
Larghezza del collegamento:
14 mm
Versatile catena a doppio anello non saldata. Conforme allo standard DIN 5686.


