NVENT ERICO - ERI385870 CHK CHAIN,30 M,500 N LOAD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Catena a nodi
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Spessore del materiale - 2.2 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4018292858700
Codice prodotto
ERI385870
Cod. produttore
385870
Produttore
ERI
Modello:
Catena a nodi
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Spessore del materiale:
2.2 mm
Qualità del materiale:
Altri
Carico di rottura:
500 N
Larghezza del collegamento:
10 mm
Versatile catena a doppio anello non saldata. Conforme allo standard DIN 5686.


