NVENT ERICO - ERI385860 CHK CHAIN,30 M,400 N LOAD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Catena a nodi
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Spessore del materiale - 2 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4018292858601
Codice prodotto
ERI385860
Cod. produttore
385860
Produttore
ERI
Modello:
Catena a nodi
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Spessore del materiale:
2 mm
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza del collegamento:
9 mm
Versatile catena a doppio anello non saldata. Conforme allo standard DIN 5686.


