NVENT ERICO - ERI188780 HW WEDGE NUTDOVETAIL DECK HANG,M8 ROD,15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Superficie - Zincato elettroliticamente 
- Modello - Gancio per soffitto in lamiera grecata (per sospensione a catena) 
- Fissaggio al supporto trapezoidale con asta filettata - no 
- Materiale - Acciaio 
- Con dado di collegamento barra filettata saldato - no 
Confezione
- 100 PZ 
EAN
8711893887846
Codice prodotto
ERI188780
Cod. produttore
188780
Produttore
ERI
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Modello:
Gancio per soffitto in lamiera grecata (per sospensione a catena)
Fissaggio al supporto trapezoidale con asta filettata:
no
Materiale:
Acciaio
Con dado di collegamento barra filettata saldato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Regolabile in altezza:
no


